MAGNALOY COUPLING
M770B8 INSERT ; 80A BUNA N
6.9" Outside diameter; Jaw Coupling; Insert; Nitrile Butadiene Rubber; 1.97" Thickness; 700 Size or Series
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MAGNALOY COUPLING
M770N8 INSERT ; 6.9" OD NEOPRENE 1.97" THICK 80A
6.9" Outside diameter; Jaw Coupling; Insert; Neoprene; 1.97" Thickness; 700 Size or Series; 1800 Max Speed; 11639.8In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MAGNALOY COUPLING
M30002808 COUPLING HUB ; 7/8" BORE 2.9" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 7/8" Bore; 2.9" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.45" Outside Diameter; 1.3" Length Thru Bore; 300 Size or Series; Set Screw; Magnesium Alloy; 1800 Maximum Speed; Neoprene 701.4 | Urethane 1052.1 | Hytrel 2104.2In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI