SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
2 articles ont été trouvés
MarqueMAGNALOY COUPLINGArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
MAGNALOY COUPLING
M270N6 COUPLING INSERT ; 2.9" OD NEOPRENE 0.9" THICK 60A NEOPRENE
2.9" Outside diameter; Jaw Coupling; Insert; Neoprene; 0.9" Thickness; 200 Size or Series; 1800 Max Speed; 398.3In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
25,13 $ / Chaque
DISPONIBLE
10

QTÉ

MAGNALOY COUPLING
M30011210 COUPLING HUB ; 1-3/8" BORE 2.9" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 1-3/8" Bore; 2.9" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.45" Outside Diameter; 1.3" Length Thru Bore; 300 Size or Series; Set Screw; Magnesium Alloy; 1800 Maximum Speed; Neoprene 701.4 | Urethane 1052.1 | Hytrel 2104.2In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
103,06 $ / Chaque

QTÉ