SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
2 articles ont été trouvés
MarqueMAGNALOY COUPLINGArticles enregistrés et contractuelsFavoris
MAGNALOY COUPLING
M370N6 COUPLING INSERT ; 3.45" OD NEOPRENE 0.98" THICK 60A
3.45" Outside diameter; Jaw Coupling; Insert; Neoprene; 0.98" Thickness; 300 Size or Series; 1800 Max Speed; 701.4In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
32,68 $ / Chaque
DISPONIBLE
18

QTÉ

MAGNALOY COUPLING
600 HUB 1-7/8X1/2 COUPLING HUB ; 1-7/8" BORE 4-1/2" HUB DIA JAW COUPLING
Jaw Coupling Hub; 1-7/8" Bore; 4-1/2" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 5.975" Outside Diameter; 2.31" Length Thru Bore; 600 Size or Series; Set Screw; Magnesium Alloy; 1800 Maximum Speed; Neoprene 4946.7 | Urethane 7420.1 | Hytrel 14840.1In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
314,21 $ / Chaque

QTÉ