SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
36 articles ont été trouvés
MarqueMARTIN SPROCKET & GRTaille de chaîne12B-3
MARTIN SPROCKET & GR
E12B25 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 12B-3 Chain; 25 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 162.23MM Outside Diameter; 151.99MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
391,20 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
E12B35 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 12B-3 Chain; 35 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 223.088MM Outside Diameter; 212.52MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
684,56 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
E12C68 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 12B-3 Chain; 68 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 423.494MM Outside Diameter; 412.49MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 639,92 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
E12C60 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 12B-3 Chain; 60 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 374.929MM Outside Diameter; 363.99MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 430,82 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
E12B20 ROLLER CHAIN SPROCKET ; METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 12B-3 Chain; 20 Teeth; 3 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 131.724MM Outside Diameter; 121.78MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
329,36 $ / Chaque

QTÉ