NTN
6202ZZ/16C3/EM DEEP GROOVE BALL BEARING ; 16MM ID 35MM OD 11MM W DOUBLE SHIELDED
Single Row Ball Bearing; 16MM Bore; 35MM Outside Diameter; 11MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
6310C3 DEEP GROOVE BALL BEARING ; 50MM ID 110MM OD 27MM W OPEN
Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 110MM Outside Diameter; 27MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
UCS205-100D1NR INSERT BEARING ; 1"ID 2.0472"OD 1.3386"W SET SCREW
Insert Bearing; 1" Bore; Wide Inner Ring; 0.709" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1.343" Length Thru Bore; Relubricatable; Single Lip Contact Land Riding Seal; Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
16007 DEEP GROOVE BALL BEARING ; 35MM ID 62MM OD 9MM W OPEN
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 62MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
UCFU-1.11/16 FLANGE BLOCK BEARING ; 1-11/16" BORE 5.8" BOLT CIRCLE
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-11/16" Bore; 5.8" Bolt Circle Diameter; 4-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI