SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
13 articles ont été trouvés
MarqueRINGBALLArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
RINGBALL
R10 2RS ; DEEP GROOVE BALL BEARING
Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 11/32" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
4,55 $ / Chaque
DISPONIBLE
24

QTÉ

RINGBALL
7616 DLG ; DEEP GROOVE BALL BEARING
Insert Bearing; 1" X 2" X 1.179"; Precision 7600 Series Heavy-Duty Style Ground Ball Bearing With Extended Inner Ring And Set Screws For Mounting
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
29,24 $ / Chaque
DISPONIBLE
29

QTÉ

RINGBALL
80-1 CONN LK ; ROLLER CHAIN CONNECTING LINK
Chain Link; 80 Chain Size; Spring Clip; 1" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 5/8" Roller Diameter; 0.62" Roller Width; 0.128" Plate Thickness; 0.945" Plate Height; Curved; 0.312" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1,90 $ / Chaque
DISPONIBLE
95

QTÉ

RINGBALL
200-2 C/L ; ANSI DUPLEX CHAINE LIAISON CONNEXION
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
58,38 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

RINGBALL
AK61X5/8 ; POULIE FONTE FINITION ALESAGE
V-Belt Pulley; 5/8" Bore; 1 Groove; 5.95" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L/4L/A Belt Series; 5.36" Minimum Pitch; 5.7" Maximum Pitch; Keyway
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
35,44 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ