SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
13 articles ont été trouvés
MarqueROD ENDS MECHANICALArticles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
ROD ENDS MECHANICAL
N 05 ; ROULEMENT BLOCAGE ECROU
32 Threads per Inch; 1-9/16" Outside Diameter; 0.416" Nominal Thickness; 0.969-32 Thread Size; 0.949" Thread Pitch Diameter Min; 0.952" Thread Pitch Diameter Max; W-05 Lockwasher Part Number; UNS Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
6,59 $ / Chaque
DISPONIBLE
102

QTÉ

ROD ENDS MECHANICAL
W 08 ; ROULEMENT BLOCAGE RONDELLE
2-15/32" Outside Diameter; 1.583" Inside Diameter; 1/16" Thickness; 15/64" Tang Width; No Reversing Tang; N-08 | NL-08 Locknut Part Number
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1,20 $ / Chaque
DISPONIBLE
138

QTÉ

ROD ENDS MECHANICAL
N 04 ; ROULEMENT BLOCAGE ECROU
32 Threads per Inch; 1-3/8" Outside Diameter; 0.385" Nominal Thickness; 0.781-32 Thread Size; 0.761" Thread Pitch Diameter Min; 0.764" Thread Pitch Diameter Max; W-04 Lockwasher Part Number; UNS Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DISPONIBLE
25

QTÉ

ROD ENDS MECHANICAL
W 06 ; ROULEMENT BLOCAGE RONDELLE
1-59/64" Outside Diameter; 1.193" Inside Diameter; 0.054" Thickness; 0.166" Tang Width; No Reversing Tang; N-06 | NL-06 Locknut Part Number
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DISPONIBLE
170

QTÉ

ROD ENDS MECHANICAL
MW-16 ; TIGE EXTREMITE FEMELLE
Rod End Bearing; 1" Bore; 1" Housing Width; Female; 1-1/4-12 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Steel Liner; 1-3/8" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DISPONIBLE
3

QTÉ