SKF
AN 15 BRG LOCKNUT ; 12TPI 3-7/8" OD 0.604" NOMINAL THK
12 Threads per Inch; 3-7/8" Outside Diameter; 0.604" Nominal Thickness; 2.933-12 Thread Size; 2.879" Thread Pitch Diameter Min; 2.884" Thread Pitch Diameter Max; W-15 Lockwasher Part Number; UNS Thread
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
93,70 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
CRSEAL 24889 / 2.5X3.245X0.438 CRWH1 R ; SGL LIP SEAL
Lip Seal; 2-1/2" Shaft Dia; 3.245" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
37,26 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
61809-2RS1 ; MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 58MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
171,91 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
7222 BECBM ANG CONTACT BALL BRG ; SIMPLE LIGNE BILLE SUPPORT
Angular Contact Ball Bearing; 110MM Bore; 200MM Outside Diameter; 38MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; CB Internal Clearance; Brass Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
1 889,81 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
1209 EKTN9 SELF ALIGNING BALL BRG ; 45MM BORE 85MM OD 19MM IR WD
Self Aligning Ball Bearing; 45MM Bore; Tapered Adapter Mount; 85MM Outside Diameter; 19MM Inner Race Width; 19MM Outer Race Width; Open; Polyamide Cage; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; C0-Medium
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
135,80 $ / Chaque
DISPONIBLE