TB WOODS
7S 25MM ELASTOMERIC COUPLING HUB
Hub, Elastomeric Coupling; 25MM Bore; 117.475MM Outside Diameter; 71.374MM Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 46.838MM Length Thru Bore; 7S Size or Series; Keyway; Cast Iron Material; 5250 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 725 | Hytrel 2875In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TB WOODS
14L100 X 3/8 MPB SYNCHRONOUS PULLEY
1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 14 Teeth; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 1-15/16" Flange OD; 1-41/64" Outside Diameter; 1-43/64" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.75" Max Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TB WOODS
SH 1 1/8 SHAFT BUSHING
1-1/8" Bore; 1.871" Outside Diameter; 1-5/16" Length Thru Bore; SH Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TB WOODS
3J 5/8 ELASTOMERIC COUPLING HUB
Hub, Elastomeric Coupling; 5/8" Bore; 2.062" Outside Diameter; 1-1/2" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 51/64" Length Thru Bore; 3J Size or Series; Keyway; Steel Material; 9200 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 60In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI