TSUBAKI
2080A19 ; PIGNON SB 1IN
Roller Chain Sprocket; 2080 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.59" Outside Diameter; 6.16" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
2080B19 ; PIGNON SB 1IN
Roller Chain Sprocket; 2080 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.59" Outside Diameter; 6.16" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
TSUBAKI H2080B19 X 50MM 14X3.8MM KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 50MM Bore; 2080 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 167.386MM Outside Diameter; 156.464MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 50.8MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI