SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
48 articles ont été trouvés
Taille de chaîne35Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
RENOLD
35 304SS SC C/L CONNEXION LIAISON
Chain Link; 35 Chain Size; Spring Clip; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 0.184" Roller Width; 0.051" Plate Thickness; 0.339" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
9,19 $ / Chaque
DISPONIBLE
5

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
35BB19H 1/2 IDLER SPROCKET ; 3/8" P 19T HT BALL BEARING 1/2" BORE
Roller Chain; 1/2" Bore; 35 Chain Size; 19 Teeth; Ball Bearing; 3/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
78,13 $ / Chaque
DISPONIBLE
38

QTÉ

TSUBAKI
35SSRB ; 35SS RIV
Roller Chain; 35 Chain Size; Riveted; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
40,08 $ / Pied
DISPONIBLE
170

QTÉ

TSUBAKI
35OL ; RS35 LIAISON DECALEE
Chain Link; 35 Chain Size; Cottered; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
4,80 $ / Chaque
DISPONIBLE
124

QTÉ

TSUBAKI
35SSCL ; 35SS LIAISON CONNEXION
Chain Link; 35 Chain Size; Spring Clip; 3/8" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 0.2" Roller Diameter; 3/16" Roller Width; 0.05" Plate Thickness; 0.354" Plate Height; Curved; 9/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
8,10 $ / Chaque
DISPONIBLE
100

QTÉ