MARTIN SPROCKET & GR
40BS16 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 16T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.814" Outside Diameter; 2-9/16" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
29,16 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
40CL ; RS40 LIAISON DE CONNEXION PLEINE
Chain Link; 40 Chain Size; Spring Clip; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
2,81 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
40OL ; RS40 LIAISON DECALEE
Chain Link; 40 Chain Size; Cottered; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 0.312" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.472" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
5,33 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
40BB18H 5/8 IDLER SPROCKET ; 1/2" P 18T HT BALL BRG 5/8" BORE
Roller Chain; 5/8" Bore; 40 Chain Size; 18 Teeth; Ball Bearing; 1/2" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
80,60 $ / Chaque
DISPONIBLE
DIAMOND CHAIN
40-1R-10FT ; D0007
Roller Chain; 40 Chain Size; Riveted; 1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 0.312" Roller Diameter; 5/16" Roller Width; 0.06" Plate Thickness; 0.475" Plate Height; Curved; 5/32" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI