TSUBAKI
60SSRB ; 60SS RIV
Roller Chain; 60 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
64,30 $ / Pied
DISPONIBLE
TSUBAKI
60RB ; 60 RIV
Roller Chain; 60 Chain Size; Riveted; 3/4" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.713" Plate Height; Curved; 15/64" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
21,80 $ / Pied
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
60BTB22 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 22T BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.666" Outside Diameter; 5.27" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
107,02 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
60SH15 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 15T BORE FOR SH BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.978" Outside Diameter; 3.608" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SH Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
60,90 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
60BS11 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 11T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 60 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.005" Outside Diameter; 2.663" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
32,46 $ / Chaque
DISPONIBLE