SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
3,745 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
SKF
6219-2Z/C3 ; MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT
Single Row Ball Bearing; 95MM Bore; 170MM Outside Diameter; 32MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
389,55 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

SKF
CRSEAL 33712/ 3.375X4.376X0.438 CRWHA1 R ; DBL LIP SEAL
Lip Seal; 3-3/8" Shaft Dia; 4-3/8" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWHA1 Seal Design Code
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
66,56 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

NSK
3304BTNC3 ANGULAR CONTACT BALL BRG ; 2-ROW
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 52MM Outside Diameter; 22.2MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage; 25 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
65,98 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

SKF
HA 316 ADAPTATEUR MANCHON
2-11/16" Bore; 2-3/8" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-16 Locknut; MB-16 Lockwasher/Lockplate
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
309,18 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

FALK
1160T10 COVER ; 0767951 -
Grid Coupling Cover; 19.74" Outside Diameter; Grid Coupling; Horizontal Split Cover; Aluminum; 10.96" Width; 1160T Coupling Series
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
6 489,04 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ