NSK
ASS205-100NR INSERT BRG MOUNTED UNIT
Insert Bearing; 1" Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-1/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
37,16 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
NUP208ET CYLINDRICAL ROLLER BRG ; 40MM BOREX80MM ODX18MM W 1-ROW
Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 80MM Outside Diameter; 18MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
190,60 $ / Chaque
DISPONIBLE