SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
800 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
CLARKSON OSBORN
DR50036 ; 9/16 X 1/2 SHANK
Shank Prentice Drill; 1/2" X 9/16"; HSS
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
40,72 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

CLARKSON OSBORN
ZD67100 ; 1IN X 82DEG
Countersink; HSS; 3 Flute
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
103,76 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

CLARKSON OSBORN
ZD16206 ; 6 FORET DE PRODUCTION HSS HYPER
Jobber Drill Bit; 6 Drill Size; HSS Hyper; ZD16-Blue
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
2,54 $ / Chaque
DISPONIBLE
6

QTÉ

NSK
ASS205-100NR INSERT BRG MOUNTED UNIT
Insert Bearing; 1" Bore; Narrow Inner Ring; 0.591" Outer Race Width; 2-3/64" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1-1/16" Length Thru Bore; Not Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
37,16 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

NSK
NUP208ET CYLINDRICAL ROLLER BRG ; 40MM BOREX80MM ODX18MM W 1-ROW
Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 80MM Outside Diameter; 18MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
190,60 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ