MARTIN SPROCKET & GR
6S 1 1/8 SLEEVE CPLG FLANGE ; 1-1/8" BORE 4" OD 2-1/2" HUB 1-5/8" LTB
Hub, Elastomeric Coupling; 1-1/8" Bore; 4" Outside Diameter; 2-1/2" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 1-5/8" Length Thru Bore; 6S Size or Series; No Bushing; Keyway; Cast Iron Material; 6000 Maximum Speed; TPR 450 | Hytrel 1800In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
52,43 $ / Chaque
DISPONIBLE
DODGE
PX80 TL 2012 BRIDE ASSEMBLAGE ; FERMETURE CONIQUE
Hub, Elastomeric Coupling; 7.244" Outside Diameter; Flanged; Bushed; 1-1/4" Length Thru Bore; PX80 | PH96 | PF96 Size or Series; 2012 Bushing Size; Keyway; Ductile Iron Material; 3100 Maximum Speed; 3605In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
394,06 $ / Chaque
DISPONIBLE
DODGE
PX120 TL 3020 BRIDE ASSEMBLAGE ; FERMETURE CONIQUE
Hub, Elastomeric Coupling; 10.88" Outside Diameter; Flanged; Bushed; 2" Length Thru Bore; PX120 Size or Series; 3020 Bushing Size; Keyway; Ductile Iron Material; 2100 Maximum Speed; 12605In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI