MARTIN SPROCKET & GR
40B23 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 23T 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3-15/16" Outside Diameter; 3-43/64" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
41,16 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
35B23 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" P 23T 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.954" Outside Diameter; 2.754" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
12B23 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 12B/3.4" P 23T MPB
Roller Chain Sprocket; 12B-1 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 150.038MM Outside Diameter; 139.9MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D60B23H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 60-2 CHAIN 23 TEETH 2 ROW HT
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 23 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.907" Outside Diameter; 5.508" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60B23 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 23T 3/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 23 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.907" Outside Diameter; 5.508" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI