MARTIN SPROCKET & GR
50BB15H 5/8 IDLER SPROCKET ; 5/8" P 15T HT BALL BRG 5/8" BORE
Roller Chain; 5/8" Bore; 50 Chain Size; 15 Teeth; Ball Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
82,57 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
40B15 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 15T 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 2.652" Outside Diameter; 2.405" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
17,92 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
60SH15 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 15T BORE FOR SH BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.978" Outside Diameter; 3.608" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SH Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
60,90 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
50BS15 1 1/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 15T 1-1/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 50 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.315" Outside Diameter; 3.006" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
36,10 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
50JA15 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 50 CHAIN 15 TEETH 1 ROW
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.315" Outside Diameter; 3.006" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; JA Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI