SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
20 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsNombre de dents28
DODGE
TL28H100-2012 SYNCHRONOUS SPROCKET ; 1" BELT WID 1/2"CH BELT PIT H STYLE
1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 28 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 4.7" Flange OD; 4.402" Outside Diameter; 4.456" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2-1/8" Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
171,30 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50BS28 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 28T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 50 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5-59/64" Outside Diameter; 5.582" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
106,88 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40BS28 5/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; BORE TO SIZE FINISHED BORE
Roller Chain Sprocket; 5/8" Bore; 40 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.738" Outside Diameter; 4.465" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
83,72 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
D08BTB28 ROLLER CHAIN SPROCKET ; TB METRIC SNG AND DBL
Roller Chain Sprocket; 08B-2 Chain; 28 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 120.345MM Outside Diameter; 113.43MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
204,12 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60BS28 1 7/16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; BORE TO SIZE FINISHED BORE
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 60 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.106" Outside Diameter; 6.698" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
134,98 $ / Chaque

QTÉ