GATES
14MX-30S-37 TAPERLOCK ; Pignons Poly Chain GT2
37MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-37 Poly Chain GT2 Belt Style; 30 Teeth; 44.196MM Face Width; Bushed; 146.304MM Flange OD; 130.886MM OD; 133.68MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 68.263MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
352,20 $ / Chaque
DISPONIBLE
TB WOODS
P30-14M-85-SK SYNCHRONOUS PULLEY
85MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-85 Synchronous Plus Belt Style; 30 Teeth; 93.675MM Face Width; Bushed; 141.224MM Flange OD; 130.886MM OD; 133.68MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 66.675MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
60BTL30H-2012Â PIGNON
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.586" Outside Diameter; 7.175" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
W1230D WORM GEAR ; 2-1/2" PITCH DIA 12 DP 1/2" FACE WIDTH
Worm Gear; 2-1/2" Pitch Diameter; 12 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.5" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Double; No Hardened Teeth
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80BTB30 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 30T BORE FOR 2517 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.114" Outside Diameter; 9.567" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI