SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
6 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsNombre de dents16
MARTIN SPROCKET & GR
5016 1 CHAIN CPLG HUB ; 1" BORE 2-1/2" HUB DIA
1" Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 3.52" Outside Diameter; 1-7/16" Length Thru Bore; 3/8" Between Shaft Ends; 50 Chain; 16 Teeth; 1-7/16" Width; 5016; Keyway; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
63,68 $ / Chaque
DISPONIBLE
18

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
TB16H200 SYNCHRONOUS BELT PULLEY ; TAPERED BUSHED TYPE STOCK BORE
Synchronous Pulley; 2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 16 Teeth; 2-11/32" Face Width; Bushed; 2-51/64" Flange OD; 2.492" Outside Diameter; 2-35/64" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 1" Bushing Bore Range; 1008 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
142,50 $ / Chaque

QTÉ

TSUBAKI
H80B16F X 1-3/8 ; 1-3/8PO KW 2SS DURCI PIGNON
Roller Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 80 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.627" Outside Diameter; 5.126" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
100,64 $ / Chaque

QTÉ

DODGE
FB4016 X 1 1/8 CHAINE COUPLAGE
1-1/4" Bore; 1-31/32" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 2.818" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; 0.28" Between Shaft Ends; 40 Chain; 16 Teeth; 1-1/4" Width; 4016; Keyway
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
61,94 $ / Chaque

QTÉ

TSUBAKI
H80B16F X 1-5/8 ; 1-5/8PO KW 2SS DURCI PIGNON
Roller Chain Sprocket; 1-5/8" Bore; 80 Chain; 16 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.627" Outside Diameter; 5.126" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
100,64 $ / Chaque

QTÉ