BOSTON GEAR
NH11B-3/4 ENGRENAGE EN ACIER DROIT ; STEEL
Spur Gear; 3/4" Bore; 1-1/2" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 11 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.12" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
S2411 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL
Spur Gear; 1/2" Pitch Diameter; 24 DP; 1/4" Face Width; Rough Bore; 11 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 3/8" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80SH11H ROLLER CHAIN SPROCKET ; QD SABERTOOTH
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 4.006" Outside Diameter; 3.55" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SH Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
160B11 ROLLER CHAIN SPROCKET ; SPB 11 TEETH
Roller Chain Sprocket; 160 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.012" Outside Diameter; 7.1" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI