BROWNING
D100Q14 ROULEAU CHAINE SPROCKET ; SPLIT TAPER BUSHING
Roller Chain Sprocket; 100-2 Chain; 14 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.226" Outside Diameter; 5.618" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; Q1 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80BS14 1 3/16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; BORE TO SIZE FINISHED BORE
Roller Chain Sprocket; 1-3/16" Bore; 80 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.981" Outside Diameter; 4.494" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
BROWNING
14HB150 TIMING PULLEY ; GEARBELT
1-1/2" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 14 Teeth; 1-13/16" Face Width; Rough Bore; 2-7/16" Flange OD; 2.174" Outside Diameter; 2.228" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.875" Max Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
120BTB14 ROLLER CHAIN SPROCKET ; TAPER BUSH SINGLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.472" Outside Diameter; 6.741" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
GATES
TL14H100 ; Poulies De Distribution PowerGrip
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 1/2" Belt Pitch; H Belt Style; 14 Teeth; 1.312" Face Width; Bushed; 2.461" Flange OD; 2.174" OD; 2.228" Pitch Diam; Yes Keyway; 1/2 To 1" Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI