NTN
6209LLUC3/EM DEEP GROOVE BALL BEARING ; 45MM ID 85MM OD 19MM W DOUBLE SEALED
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
47,53 $ / Chaque
DISPONIBLE
NSK
6308C3 DEEP GROOVE BALL BRG ; 40MM BOREX90MM ODX23MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 23MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
54,57 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
NN 3018 KTN9/SP CYL ROLLER BRG ; NON-RETURNABLE 90MM BORE 140MM OD 37 WID
Cylindrical Roller Bearing; 90MM Bore; Tapered; 140MM Outside Diameter; 37MM Width; Polymer Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1-Tight Internal Clearance
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
944,56 $ / Chaque
DISPONIBLE
SKF
6217-2Z/C3 ; MOYEN PROFOND RAINURE BILLE RLT
Single Row Ball Bearing; 85MM Bore; 150MM Outside Diameter; 28MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
238,11 $ / Chaque
DISPONIBLE
NTN
6301ZZC3/EM DEEP GROOVE BALL BEARING ; 12MM ID 37MM OD 12MM W DOUBLE SHIELDED
Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 37MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
21,68 $ / Chaque
DISPONIBLE