MARTIN SPROCKET & GR
D08B14 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 14T DOUBLE 12MM MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 08B-2 Chain; 14 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 63.246MM Outside Diameter; 57.07MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TB WOODS
14L100 X 3/8 MPB SYNCHRONOUS PULLEY
1" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 14 Teeth; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 1-15/16" Flange OD; 1-41/64" Outside Diameter; 1-43/64" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.75" Max Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
35B14 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" P 14T 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 1.868" Outside Diameter; 1.685" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
14H100 SYNCHRONOUS BELT PULLEY ; 1" BELT WID 1/2"CH BELT PIT H STYLE
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 14 Teeth; 1-5/16" Face Width; Rough Bore; 2-31/64" Flange OD; 2.174" Outside Diameter; 2.228" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1" Max Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40BS14HT 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 1T HT 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.49" Outside Diameter; 2.247" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI