MARTIN SPROCKET & GR
80BS24 1 15/16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 24T 1-15/16" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 80 Chain; 24 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.196" Outside Diameter; 7.661" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
80BS19HT 1 15/16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 19T HT 1-15/16" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 80 Chain; 19 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.593" Outside Diameter; 6.076" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40BS48 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 48T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.928" Outside Diameter; 7.645" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
BK95 1 V-BELT SHEAVE ; 1 GRV FRACTIONAL
Transmission Pulley; 1" Bore; 1 Grooves; 9-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 8-1/2" Pitch Minimum; 8.9" Pitch Maximum; Keyway
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
BK75 1 V-BELT SHEAVE ; 1 GRV FRACTIONAL
Transmission Pulley; 1" Bore; 1 Grooves; 7-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 6-1/2" Pitch Minimum; 6.9" Pitch Maximum; Keyway
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI