SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
3 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsNombre de dents12
MARTIN SPROCKET & GR
80BB12H 3/4 IDLER SPROCKET ; 1" P 12T HT BALL BRG 3/4" BORE
Roller Chain; 3/4" Bore; 80 Chain Size; 12 Teeth; Ball Bearing; 1" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
137,66 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

TSUBAKI
60H12 ; PIGNON DIVISE CONIQUE H1 BAGUE TREMPEE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.249" Outside Diameter; 2.898" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; H1 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
48,88 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60B12 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 12T 3/4" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.249" Outside Diameter; 2.898" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
26,52 $ / Chaque

QTÉ