GATES
14MX-48S-68 TAPERLOCK ; Pignons Poly Chain GT2
68MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-68 Poly Chain GT2 Belt Style; 48 Teeth; 76.454MM Face Width; Bushed; 227.076MM Flange OD; 211.099MM OD; 213.893MM Pitch Diam; Keyway; 30.163 To 100.013MM Bushing Bore Range; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
814,46 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
80SF48 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 48T BORE FOR SF BUSHING
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15.857" Outside Diameter; 15.29" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SF Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
TB48H100 SYNCHRONOUS BELT PULLEY ; 1/2" P 48T 1" WIDE BOREFOR 2517 BUSHING
Synchronous Pulley; 1" Belt Width; 1/2 Inch Belt Pitch; H Belt Style; 48 Teeth; 1-5/16" Face Width; Bushed; 8-1/64" Flange OD; 7.585" Outside Diameter; 7.639" Pitch Diameter; Yes Keyway; 1/2 To 2-1/2" Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40BS48 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 48T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.928" Outside Diameter; 7.645" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
P48-14M-85-E PIGNON ; HTS QD 85 E
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 48 Teeth; 93.675MM Face Width; Bushed; 227.076MM Flange OD; 211.11MM OD; 213.9MM Pitch Diam; Yes Keyway; 28 To 80MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI