SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
13 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsNombre de dents22
MARTIN SPROCKET & GR
60BTB22 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 22T BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.666" Outside Diameter; 5.27" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
107,02 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40BS22 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 22T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.778" Outside Diameter; 3.513" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
52,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
3

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60BS22 1 7/16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 22T 1-7/16" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 60 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.666" Outside Diameter; 5.27" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
106,88 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
D60B22H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 22T HT DOUBLE 1" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 22 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.666" Outside Diameter; 5.27" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
192,74 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40BTB22H ROLLER CHAIN SPROCKET ; BUSHED 40 CHAIN 22T B-HUB ONE SIDE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 22 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.778" Outside Diameter; 3.513" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
88,42 $ / Chaque

QTÉ