SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
13 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsNombre de dents32
MARTIN SPROCKET & GR
S632 SPUR GEAR ; 14 1/2 DEG STEEL
Spur Gear; 5.333" Pitch Diameter; 6 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 32 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2" Max Bore; 3-1/8" Hub Diameter; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
321,72 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

GATES
8MX-32S-21 ; Pignons Poly Chain GT2
21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-21 Poly Chain GT2 Belt Style; 32 Teeth; 23.368MM Face Width; Bushed; 91.694MM Flange OD; 79.883MM OD; 81.483MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 31.75MM Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
228,44 $ / Chaque
DISPONIBLE
5

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60BS32 1 3/8 ROLLER CHAIN SPROCKET ; BORE TO SIZE FINISHED BORE
Roller Chain Sprocket; 1-3/8" Bore; 60 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.065" Outside Diameter; 7.652" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
142,52 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60BS32 1 3/16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 32T 1-3/16" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-3/16" Bore; 60 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.065" Outside Diameter; 7.652" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
142,52 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50BS32 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 32T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 50 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.721" Outside Diameter; 6.376" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
112,88 $ / Chaque

QTÉ