MARTIN SPROCKET & GR
50BB39H 3/4 IDLER SPROCKET ; 5/8" P 39T HT BALL BRG 3/4" BORE
Roller Chain; 3/4" Bore; 50 Chain Size; 39 Teeth; Ball Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BS39 3/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 50 CHAIN 39T B-HUB ONE SIDE 3/4" FB
Roller Chain Sprocket; 3/4" Bore; 50 Chain; 39 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.117" Outside Diameter; 7.768" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50BS39 1 3/16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 39T 1-3/16" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-3/16" Bore; 50 Chain; 39 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.117" Outside Diameter; 7.768" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50B39 ROLLER CHAIN SPROCKET ; B AND C STYLE-WELDED
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 39 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.117" Outside Diameter; 7.768" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR 50SDS39
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 39 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.117" Outside Diameter; 7.768" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; SDS Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI