MARTIN SPROCKET & GR
80B36 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 36T 1-3/16" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.03" Outside Diameter; 11.471" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
193,60 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
50A36 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 36T 21/32" MIN PLAIN BORE A PLATE
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.519" Outside Diameter; 7.171" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D60B36 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DBL AND TRPL A,B,C-S/B
Roller Chain Sprocket; 60-2 Chain; 36 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.023" Outside Diameter; 8.606" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
GATES
PB8MX-36S-36 ; Pignons Poly Chain GT2
36MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-36 Poly Chain GT2 Belt Style; 36 Teeth; 40.132MM Face Width; Rough Bore; 101.854MM Flange OD; 90.068MM OD; 91.669MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.313" Max Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40BS36 1 1/4 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 36T 1-1/4" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 40 Chain; 36 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.015" Outside Diameter; 5.737" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI