SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
16 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsNombre de dents30
MARTIN SPROCKET & GR
40BS30 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 30T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.057" Outside Diameter; 4.783" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
91,60 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
D40B30 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DBL AND TRPL A,B,C-S/B
Roller Chain Sprocket; 40-2 Chain; 30 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.057" Outside Diameter; 4.783" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
132,32 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
40BTB30H ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" 30T HT BORE FOR 1610 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 5.057" Outside Diameter; 4.783" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
114,54 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
60BS30 1 7/16 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/4" P 30T 1-7/16" BORE
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 60 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.586" Outside Diameter; 7.175" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
139,94 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
80B30 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1" P 30T 1-3/16" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 30 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.114" Outside Diameter; 9.567" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
160,24 $ / Chaque

QTÉ