TIMKEN
6005-RS DEEP GROOVE RADIAL BALL BEARING
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 47MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
KOYO
6208RS ; SIMPLE LIGNE PROFOND RAINURE B BRG
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
NTN
6003LU DEEP GROOVE BALL BEARING ; 17MM ID 35MM OD 10MM W
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 35MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MCGILL
GR 20 RS NEEDLE ROLLER BEARING ; 1-1/4" BORE 1-3/4" OD 1-1/4" WID
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1-1/4" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Needle Roller Bearing; 1 Seal; No Self Aligning; No Retainer; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
THOMSON
SSEM30W LINEAR BEARING ; 30MM BORE 47MM OD
30MM Bore; 47MM Outside Diamter; 68MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 1 Seal; Thermoplastic Housing; Self Aligning
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI