SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
36 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsNombre de dents28
MARTIN SPROCKET & GR
50BS28 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 28T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 50 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5-59/64" Outside Diameter; 5.582" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
106,88 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
35B28 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 3/8" P 28T 1/2" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 35 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.553" Outside Diameter; 3.349" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
30,96 $ / Chaque

QTÉ

BOSTON GEAR
HLK117Y ENGRENAGE EN ENDURCI ; 1" BORE 3-1/2" PITCH DIA 8 DP
Miter Gear; 1" Bore; 3-1/2" Pitch Dia; 8 DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 28 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 2-1/2" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
434,18 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
50BTB28 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 28T BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5-59/64" Outside Diameter; 5.582" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
108,00 $ / Chaque

QTÉ

MARTIN SPROCKET & GR
P28-8M-30-H PIGNON ; HTS QD 30 H
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 28 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 80.162MM Flange OD; 69.926MM OD; 71.3MM Pitch Diam; Yes Keyway; 10 To 38MM Bushing Bore Range; H Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
173,98 $ / Chaque

QTÉ