MARTIN SPROCKET & GR
50BB15H 5/8 IDLER SPROCKET ; 5/8" P 15T HT BALL BRG 5/8" BORE
Roller Chain; 5/8" Bore; 50 Chain Size; 15 Teeth; Ball Bearing; 5/8" Chain Pitch; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
82,57 $ / Chaque
DISPONIBLE
DODGE
40BTL15H-1008 PIGNON
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.652" Outside Diameter; 2.405" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1008 Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
60BTL15H-1610 PIGNON
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.978" Outside Diameter; 3.608" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
50BTL15H-1210 PIGNON
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.315" Outside Diameter; 3.006" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1210 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50B15 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 15T 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 15 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.315" Outside Diameter; 3.006" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI