SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
3 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsDiamètre de rouleau - Pouces0.75
MCGILL
CYR 3/4 S CAM FOLLOWER BEARING ; 1/4" BORE 3/4" RLR DIA 1/2" RLR WD
Cam Follower Bearing; 1/4" Bore; 3/4" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
29,50 $ / Chaque
DISPONIBLE
87

QTÉ

TSUBAKI
RS20BRB ; RS20B RIV
Roller Chain; 20B Chain Size; Riveted; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.56MM Roller Width; 4.394MM Plate Thickness; 26MM Plate Height; Curved; 10.19MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
77,02 $ / Pied
DISPONIBLE
20

QTÉ

TSUBAKI
RS20BCL ; RS20B LIEN DE CONN
Chain Link; 20B Chain Size; Cottered; 31.75MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 19.05MM Roller Diameter; 19.558MM Roller Width; 4.496MM Plate Thickness; 26.01MM Plate Height; Curved; 10.185MM Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
14,13 $ / Chaque

QTÉ