FALK
1070T HUB RSB ; 0246657
Grid Coupling Hub; 3.44" Hub Diameter; 4.528" Flange Outside Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 3" Length Thru Bore; 4.528" Overall Diameter; 1070T Size or Series; No Bushing; Steel; 5500 Max Speed; 8800In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
354,85 $ / Chaque
DISPONIBLE
FALK
1020G FLEX HUB RSB ; 1203218
4.14" Hub Diameter; Gear Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; 1 To 2-7/8" Bore Range; 2.44" Length Thru Bore; 1020G; No Bushing; No Keyway; Steel; 5600 Max Speed; 37800In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
527,64 $ / Chaque
DISPONIBLE
FALK
1030T HUB RSB ; 0246653
Grid Coupling Hub; 1.94" Hub Diameter; 2.658" Flange Outside Diameter; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 1-7/8" Length Thru Bore; 2.658" Overall Diameter; 1030T Size or Series; No Bushing; Steel; 6000 Max Speed; 1320In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
126,51 $ / Chaque
DISPONIBLE
TIMKEN LOVEJOY
L075 3/4 3/16X3/32 KW COUPLING HUB ; 3/4" BORE 1-3/4" HUB DIA
Jaw Coupling Hub; 3/4" Bore; 1-3/4" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 1.75" Outside Diameter; 0.82" Length Thru Bore; L075 Size or Series; Set Screw; Sintered Iron; 11000 Maximum Speed; NBR 90 | Hytrel/Bronze 227 | Urethane 135In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
12,09 $ / Chaque
DISPONIBLE
DODGE
RAPTOR 5HQD-SH COUPLING HUB
Hub, Elastomeric Coupling; 3.13" Outside Diameter; 2.8" Hub Diameter; Shaft; Bushed; 1-1/4" Length Thru Bore; E5 Size or Series; SH Bushing Size; Keyway; Ductile Iron Material; 7500 Maximum Speed; 926In-Lbs Torque
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI