MARTIN SPROCKET & GR
50BS28 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 28T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 50 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5-59/64" Outside Diameter; 5.582" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
106,88 $ / Chaque
DISPONIBLE
DODGE
P28-8M-30-1108 HT250 HT PIGNON
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 28 Teeth; 38.1MM Face Width; Bushed; 80.01MM Flange OD; 69.926MM OD; 71.298MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 25MM Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
188,10 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
50BTB28 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 28T BORE FOR 2012 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5-59/64" Outside Diameter; 5.582" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
40BS28 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 28T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 28 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.738" Outside Diameter; 4.465" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DODGE
P28-8M-20-QT HTD HTD PIGNON
Pulley, Synchronous; 20MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 28 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 80.01MM Flange OD; 70.08MM Outside Diameter; 71.3MM Pitch Diameter; Keyway; QT Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI