MCGILL
CF 1 7/8 SB CAM FOLLOWER BEARING ; 1-7/8" RLR DIA 1" RLR WD
Cam Follower Bearing; 1-7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MCGILL
CYR 1 7/8 S CAM FOLLOWER BEARING ; 1/2" BORE 1-7/8" RLR DIA 1" RLR WD
Cam Follower Bearing; 1/2" Bore; 1-7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MCGILL
CYR 1 7/8 CAM FOLLOWER BEARING ; 1/2" BORE 1-7/8" RLR DIA 1" RLR WD
Cam Follower Bearing; 1/2" Bore; 1-7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MCGILL
CF 1 7/8 S CAM FOLLOWER BEARING ; 1-7/8" RLR DIA 1" RLR WD
Cam Follower Bearing; 1-7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
DRIVES
240 C/L CONNEXION LIAISON ; 240 CHAIN 3" CHAIN PITCH COTTERED
Chain Link; 240 Chain Size; Cottered; 3" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 1-7/8" Roller Diameter; 1.864" Roller Width; 3/8" Plate Thickness; 2.812" Plate Height; Curved; 0.937" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI