SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
702 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuels
SEALMASTER
USRB5000E-315 PILLOW BLOCK BEARING ; USRB 5000UNITEE MONTAGE COLLIER
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 10" Minimum Bolt Spacing; 11-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
2 789,46 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

NSK
6305C3 DEEP GROOVE BALL BRG ; 25MM BOREX62MM ODX17MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
25,13 $ / Chaque
DISPONIBLE
3

QTÉ

NSK
6020ZZ DEEP GROOVE BALL BRG ; 100MM BOREX150MM ODX24MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 100MM Bore; 150MM Outside Diameter; 24MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
322,34 $ / Chaque
DISPONIBLE
8

QTÉ

SEALMASTER
SFT-31 FLANGE BEARING UNIT ; 1-15/16" BORE 6.2" BOLT CIRCLE 2 HOLE
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-15/16" Bore; 6.2" Bolt Circle Diameter; 6-3/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Felt Labyrinth Seal
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
298,34 $ / Chaque
DISPONIBLE
20

QTÉ

NSK
6205VVC3 DEEP GROOVE BALL BRG ; 25MM BOREX52MM ODX15MM W 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
18,94 $ / Chaque
DISPONIBLE
24

QTÉ