MARTIN SPROCKET & GR
120C11 ROLLER CHAIN SPROCKET ; B AND C STYLE-WELDED
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.009" Outside Diameter; 5.325" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D50SF68 ROLLER CHAIN SPROCKET ; QD DOUBLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 50-2 Chain; 68 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 13.894" Outside Diameter; 13.533" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; SF Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
60C14 ROLLER CHAIN SPROCKET ; B AND C STYLE-WELDED
Roller Chain Sprocket; 60 Chain; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.736" Outside Diameter; 3.371" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D140C35 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DBL AND TRPL A,B,C-S/B
Roller Chain Sprocket; 140-2 Chain; 35 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 20.494" Outside Diameter; 19.523" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
D80E52 ROLLER CHAIN SPROCKET ; QD DOUBLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 80-2 Chain; 52 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 17.132" Outside Diameter; 16.562" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; E Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI