MARTIN SPROCKET & GR
100C12 ROLLER CHAIN SPROCKET ; B AND C STYLE-WELDED
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 5.415" Outside Diameter; 4.83" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
62C12 ENGINEERING CHAIN SPROCKET ; ACCU-TORCH-STK
Roller Chain Sprocket; 62 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.39" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1.654" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
120BTB12 ROLLER CHAIN SPROCKET ; TAPER BUSH SINGLE STRAND
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 6.498" Outside Diameter; 5.796" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2012 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
50JA12H ROLLER CHAIN SPROCKET ; QD SABERTOOTH
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 2.708" Outside Diameter; 2.415" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; JA Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
MARTIN SPROCKET & GR
2082B12 ROLLER CHAIN SPROCKET ; DOUBLE PITCH
Roller Chain Sprocket; 2082 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 8.66" Outside Diameter; 7.727" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI