MARTIN SPROCKET & GR
6020TBF COUPLING HUB ; 3-7/8" HUB DIA HUB SHAFT
3-7/8" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Bushed; 1/2 To 2-1/8 Bore Range; 5-3/16" Outside Diameter; 1-1/4" Length Thru Bore; 7/16" Between Shaft Ends; 60 Chain; 20 Teeth; 1-1/4" Width; 6020; Keyway; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
155,70 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
40BS20 1 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 20T 1" BORE
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 40 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.457" Outside Diameter; 3.196" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
41,42 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
50BTB20 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 5/8" P 20T BORE FOR 1610 BUSHING
Roller Chain Sprocket; 50 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.321" Outside Diameter; 3.995" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 5/8" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
73,24 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
40B20 ROLLER CHAIN SPROCKET ; 1/2" P 20T 5/8" MIN PLAIN BORE
Roller Chain Sprocket; 40 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 3.457" Outside Diameter; 3.196" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
29,70 $ / Chaque
DISPONIBLE
MARTIN SPROCKET & GR
BS820-2 BEVEL GEAR ; 2-1/2" PITCH DIA 8 DP PITCH
Bevel Gear; 2-1/2" Pitch Dia; 8 DP; 0.82" Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/8" Hub Dia; Straight Tooth; Steel
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
167,50 $ / Chaque
DISPONIBLE