SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
27 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsPrix contractuelsDiamètre de rouleau - Millimètres22.225
TSUBAKI
120CB ; 120 COT
Roller Chain; 120 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
97,70 $ / Pied
DISPONIBLE
60

QTÉ

MCGILL
CYR 7/8 S CAM FOLLOWER BEARING ; 1/4" BORE 7/8" RLR DIA 1/2" RLR WD
Cam Follower Bearing; 1/4" Bore; 7/8" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
30,24 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

TSUBAKI
120-2CL ; 120-2 MAILLON CONN CP TYPE
Chain Link; 120-2 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
45,38 $ / Chaque
DISPONIBLE
1

QTÉ

MCGILL
CFH 7/8 SB CAM FOLLOWER BEARING ; 7/8" RLR DIA 1/2" RLR WD
Cam Follower Bearing; 7/8" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
39,84 $ / Chaque
DISPONIBLE
10

QTÉ

TSUBAKI
120OL ; 120 OFFSET LIAISON
Chain Link; 120 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
43,56 $ / Chaque
DISPONIBLE
18

QTÉ