MCGILL
MR 16 N NEEDLE ROLLER BEARING ; 1" BORE 1-1/2" OD 3/4" WID
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1" Bore; 1-1/2" Outside Diameter; 3/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TIMKEN
17SF28 PALIER LISSE SPHERIQUE RADIAL ; 1.75IN ID X 2.8125IN OD
Spherical Plain Bearing; 1-3/4" Bore; 1.312" Housing Width; 2-13/16" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; No Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Open; 1-17/32" Overall Width; Relubricatable
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
SKF
MRC.5309C DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; NON-RETURNABLE 45MMB 100MMOD 39.7MM WD
Angular Contact Ball Bearing; 45MM Bore; 100MM Outside Diameter; 39.7MM Width; Open; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
KILIAN
F750 ; BRIDE TYPE ROULEMENT A BILLES
Single Row Ball Bearing; 3/4" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 9/16" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TIMKEN
TIMKEN 2MM9104WI
Precision Ball Bearing; 20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 12MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI