SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
287 articles ont été trouvés
Articles enregistrés et contractuelsFavoris
TIMKEN
6007-2RS-C3 DEEP GROOVE BALL BEARING ; 35MM ID 62MM OD 14MM WD 2 SEAL
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 62MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
39,83 $ / Chaque
DISPONIBLE
5

QTÉ

TIMKEN
6302-ZZ-C3 DEEP GROOVE BALL BEARING ; 15MM ID 42MM OD 13MM WD SEALED
Single Row Ball Bearing; 15MM Bore; 42MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
21,85 $ / Chaque
DISPONIBLE
5

QTÉ

NTN
6008ZZ DEEP GROOVE BALL BEARING ; 40MM ID 68MM OD 15MM W DOUBLE SHIELDED
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 68MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
42,51 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

NSK
6210 DEEP GROOVE BALL BRG ; 50MM BOREX90MM ODX20MM W SR OPEN 1-ROW
Single Row Ball Bearing; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
49,15 $ / Chaque
DISPONIBLE
2

QTÉ

SKF
CRSEAL 13651 / 1.375X2.125X0.313 CRWA1 R ; DBL LIP SEAL
Lip Seal; 1-3/8" Shaft Dia; 2-1/8" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
16,64 $ / Chaque
DISPONIBLE
11

QTÉ