TSUBAKI
120-2CL ; 120-2 MAILLON CONN CP TYPE
Chain Link; 120-2 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
45,38 $ / Chaque
DISPONIBLE
TSUBAKI
120-2RB ; 120-2 RIV
Roller Chain; 120-2 Chain Size; Riveted; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
212,02 $ / Pied
DISPONIBLE
TSUBAKI
120-2CB ; 120-2 CHAINE BORDEE
Roller Chain; 120-2 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Standard Chain Series; 2 Strand; Carbon Steel; ANSI; 7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; 0.187" Plate Thickness; 1.425" Plate Height; Curved; 0.437" Pin Diameter
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
220,96 $ / Pied
DISPONIBLE
TSUBAKI
D120B15
Roller Chain Sprocket; 120-2 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 7.956" Outside Diameter; 7.215" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
TSUBAKI
D120B24 ; PIGNON SB 1 1/2IN
Roller Chain Sprocket; 120-2 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 12.294" Outside Diameter; 11.492" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI