SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE
15 articles ont été trouvés
MarqueFAGArticles enregistrés et contractuelsFavoris
FAG
6212-2RSR-L038 DEEP GROOVE BALL BEARING ; 60MM BORE X 110MM OD X 22MM WD SEALS
Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
112,26 $ / Chaque
DISPONIBLE
20

QTÉ

FAG
7304-B-XL-TVP ROULEMENT A BILLES ; CONTACT ANGULAIRE
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Width; Open; No Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
66,79 $ / Chaque
DISPONIBLE
4

QTÉ

FAG
B7203-E-2RSD-T-P4S-DUL SPINDLE BEARING ; NON-RETURNABLE 17MM ID X 40MM OD
Precision Ball Bearing; 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 24MM Width; 2 Seals Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring Raceway Type; Ball Bearing; Duplex-Universal Mounting Arrangement
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
960,20 $ / Chaque

QTÉ

FAG
7205-B-XL-TVP-UO ROULEMENT A BILLES ; CONTACT ANGULAIRE
Angular Contact Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Width; Open; Yes Flush Ground; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage; 40 Degree; 1 (Single)
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
101,23 $ / Chaque

QTÉ

FAG
32316-A ROULEMENT A ROULEAUX ; CONIQUES METRIQUE
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32316; 80MM Bore; 170MM Outside Diameter; 61.5MM Width; Single Row
N° de pièce #
Le numéro de pièce BDI
PRIX
727,26 $ / Chaque

QTÉ